Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BP010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0-II, 0 - 3SU10504BP010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970915

Artikelnummer

SIE3SU10504BP010AA0

Herstellernummer

3SU10504BP010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Confezione: 2 chiavi incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Commutazione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ciclo di vita: 10:30 h/12 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con il concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%, ideale per fori di montaggio semplici.
    • Elevato grado di protezione, adatto per l'uso industriale e in ambienti esterni, persino resistente alla pulizia con getto ad alta pressione.
    • Compatibilità con cablaggio standard e connessioni avanzate tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie