Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BN510AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10504BN510AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970946

Artikelnummer

SIE3SU10504BN510AA0

Herstellernummer

3SU10504BN510AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30 con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Funzionalità permanente a sinistra e impulsiva verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ora di funzionamento: 10:30 h/12 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Alta performance e semplicità di montaggio rendono il prodotto perfetto per le vostre esigenze di sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie