Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BN210AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, I - 3SU10504BN210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971738

Artikelnummer

SIE3SU10504BN210AA0

Herstellernummer

3SU10504BN210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione: Elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto che permette l'uso di una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata per una maggiore affidabilità.
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, comprese manuali e schemi di collegamento.
    • Flessibilità nel cablaggio riducendo le fonti di errore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie