Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BN010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, 0 - 3SU10504BN010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970939

Artikelnummer

SIE3SU10504BN010AA0

Herstellernummer

3SU10504BN010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave RONIS

Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale:metallo, lucido
  • Numero serratura: SB30
  • Chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
  • Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
  • Angolo di commutazione: 2x45°
  • Tempi di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Estrazione chiave: O
  • Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata.
  • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento anche tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link per maggiore flessibilità.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Diverse esecuzioni fornibili (sistemi di chiusura e posizioni di commutazione).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie