Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BM010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0<II, 0 - 3SU10504BM010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970908

Artikelnummer

SIE3SU10504BM010AA0

Herstellernummer

3SU10504BM010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, lucido
    • Numero di serratura: SB30
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo di azione: ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempi di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O
    • Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per iclienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%.
    • Adatto per uso industriale e in ambienti esterni.
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili.
    • Configuratore online grafico per un'agevole scelta e ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie