SIEMENS - SIE3SU10504BL410AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+II - 3SU10504BL410AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970861
Artikelnummer
SIE3SU10504BL410AA0
Herstellernummer
3SU10504BL410AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Include 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I-O-II
- Posizione di commutazione permanente
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
- Estrarre chiave nelle posizioni I+II
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione integra al 100%
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Resistente a polvere, oli e liscivia, ideale per ambienti industriali ed esterni
- Pulizia facile con getto ad alta pressione
- Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie a soluzioni di connessione avanzate
- Documentazione completa disponibile per supportare utenti e installatori
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


