Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BL310AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, II - 3SU10504BL310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970885

Artikelnummer

SIE3SU10504BL310AA0

Herstellernummer

3SU10504BL310AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo di comando e segnalazione che offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 posizioni (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Protezione: Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale ed esterno
    • Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione disponibile: Manuale, dati 3D, schema di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
    • Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda di dispositivi.
    • Disponibilità di esecuzioni per vari sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave.
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie