Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BL110AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504BL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970847

Artikelnummer

SIE3SU10504BL110AA0

Herstellernummer

3SU10504BL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Include: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Commutazione: permanente, angolo di commutazione 2x45°
    • Orari di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Estrazione chiave: I+O+II
    • Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455
    • Protezione antigiro integrata al 100%
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Pulizia semplice, anche con getto ad alta pressione.
    • Affidabilità elevata contro polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificata.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Sistemi di chiusura versatili con diverse configurazionidisponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie