SIEMENS - SIE3SU10504BF210AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10504BF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970823
Artikelnummer
SIE3SU10504BF210AA0
Herstellernummer
3SU10504BF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione: Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio.
- Funzionamento affidabile in condizioni avverse: resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione facilitata.
- Documentazione completa disponibile per supporto all'installazione.
- Apparecchio singolo con possibilità di personalizzazione avanzata.
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un utilizzo sia industriale che esterno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


