Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BF110AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10504BF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970809

Artikelnummer

SIE3SU10504BF110AA0

Herstellernummer

3SU10504BF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave in metallo lucido con elevate caratteristiche di sicurezza per il controllo degli accessi.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Numero serratura: SB30
    • Chiusura: con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I
    • Angolo di intervento: 90°
    • Funzione di estrazione chiave: O+I
    • Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti supportati: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato tramite un innovativo concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie