Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504BC010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0<I, 0 - 3SU10504BC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970830

Artikelnummer

SIE3SU10504BC010AA0

Herstellernummer

3SU10504BC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza con forti caratteristiche di robustezza e versatilità di utilizzo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O
    • Angolo di comando: 45°
    • Estraduzione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facilitato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Integrazione di protezione antirotazione al 100% per una maggiore sicurezza.
    • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione e configurazione.
    • Immunità da polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie