Startseite

SIEMENS - SIE3SU10503EA100AA0 SELETTORE A LEVETTA 2POS. MANT. MET - 3SU10503EA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973824

Artikelnummer

SIE3SU10503EA100AA0

Herstellernummer

3SU10503EA100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Interruttore a levetta SIRIUS ACT

    L'interruttore a levetta SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con due funzioni di commutazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido nero
    • Due posizioni di commutazione: O-I
    • Montaggio semplificato con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevatoper uso industriale e ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegabile tramite standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio semplificato
    • Maggiore flessibilità nel collegamento degli apparecchi
    • Accesso a una documentazione completa per supporto e ordine
    • Esecuzioni disponibili per comando permanente/ad impulso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie