Startseite

SIEMENS - SIE3SU10503BB420AK0 PULS. DOPPIO PIATT VERDE-SPORG ROSSO I-O - 3SU10503BB420AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972926

Artikelnummer

SIE3SU10503BB420AK0

Herstellernummer

3SU10503BB420AK0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

18.7 mm

Breite der Öffnung:

29.9 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo, lucido
    • Colori: Verde per I, rosso per O
    • Protezione: Grado di protezione elevato, resistente a polvere e oli
    • Montaggio: Innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Connessioni: Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: Diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità di collegamento
    • Adatto per l'impiego industriale e in ambienti esterni
    • Pulizia facilitata anche con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e ordinazione
    • Semplicemente perfetti: un'elevata performance in azione per comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie