SIEMENS - SIE3SU10503AB610AK0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO I-O - 3SU10503AB610AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209972889
Artikelnummer
SIE3SU10503AB610AK0
Herstellernummer
3SU10503AB610AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
14.4 mm
Breite der Öffnung:
29.9 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
- Design: Rotondo e piatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: Diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
- Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate
- Supporto con configuratore online per scelta e ordinazione comoda
- Documentazione completa disponibile per agevolare l'uso
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


