Startseite

SIEMENS - SIE3SU10503AB420AK0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10503AB420AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972872

Artikelnummer

SIE3SU10503AB420AK0

Herstellernummer

3SU10503AB420AK0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

14.4 mm

Breite der Öffnung:

29.9 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, offrendo un design robusto e pratico.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colori disponibili: verde (I), rosso (O)
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevata flessibilità grazie a diverse configurazioni e combinazioni di colori
    • Minimizzazione delle fonti di errore e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Pulizia facile con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie