SIEMENS - SIE3SU10503AB420AA0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO - 3SU10503AB420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962828
Artikelnummer
SIE3SU10503AB420AA0
Herstellernummer
3SU10503AB420AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
14.4 mm
Breite der Öffnung:
29.9 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colori disponibili: verde, rosso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Funzionamento affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Varietà di combinazioni di colori e configurazioni disponibili
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


