Startseite

SIEMENS - SIE3SU10503AB110AQ0 PULS. DOPPIO PIATTO NERO-NERO ON - 3SU10503AB110AQ0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972919

Artikelnummer

SIE3SU10503AB110AQ0

Herstellernummer

3SU10503AB110AQ0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Simboli: 5264 IEC 60417 e 5265 IEC 60417
    • Installazione: montaggio in orizzontale, semplice innesto a scatto
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: supporto per scelta e ordinazione
    • Varietà di esecuzioni: combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Benefici per i clienti:

    • Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Alta flessibilità grazie alle numerose opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l’uso
    • Robustezza garantita contro polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie