SIEMENS - SIE3SU10503AB110AA0 PULS. DOPPIO PIATTO NERO-NERO - 3SU10503AB110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962811
Artikelnummer
SIE3SU10503AB110AA0
Herstellernummer
3SU10503AB110AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido, nero
- Funzione: Due funzioni di commutazione ad impulso
- Sistema di innesto: Innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione: 100% antirotazione
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in esterni
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con uso di una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella scelta e ordinazione di apparecchi
- Disponibilità di documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di combinazioni di colori e opzioni di luminosità
Pulsante Doppio SIRIUS ACT
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


