SIEMENS - SIE3SU10502AS600AA0 SELETTORE 4 POS. MANT.MET - 3SU10502AS600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954359
Artikelnummer
SIE3SU10502AS600AA0
Herstellernummer
3SU10502AS600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: 4 (I-II-III-IV)
- Angolo di commutazione: 4x90°
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Grado di protezione elevato: adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facile montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per un'ordinazione comoda
- Disponibile in più colori e con diverse configurazioni
- Applicativo luminoso e possibilità di comando permanente o ad impulso
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


