Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501JB200AA0 PULS.F.EMERG ROTAZIONE 60MM - 3SU10501JB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946439

Artikelnummer

SIE3SU10501JB200AA0

Herstellernummer

3SU10501JB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

45.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT progettato per applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione: 60 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
  • Configuratore online per scelta e ordinazione semplici.
  • Documentazione completa disponibile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie