Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501HR200AA0 PULS.F.EMERG KEY SSG10 40MM - 3SU10501HR200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946903

Artikelnummer

SIE3SU10501HR200AA0

Herstellernummer

3SU10501HR200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

84.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT offre una soluzione sicura e affidabile per il comando di applicazioni a prova di manomissione, conforme agli standard EN ISO 13850.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, forma rotonda
    • Materiale: metallo lucido rosso
    • Numero serratura: SSG10, serratura Siemens, tipo C
    • Funzione di sblocco: a chiave, permanente con blocco positivo
    • Compatibilità: EN ISO 13850
    • Protezione: antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: diametro fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto diinnesto a scatto
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nei collegamenti
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione più semplice
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Alta performance e affidabilità in tutte le condizioni operative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie