SIEMENS - SIE3SU10501HN200AA0 PULS.F.EMERG KEY E9 40MM - 3SU10501HN200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946965
Artikelnummer
SIE3SU10501HN200AA0
Herstellernummer
3SU10501HN200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Diametro del fungo disponibile: 30/40/60 mm
- Serratura Siemens, B, numero serratura E9 (VW)
- Blocco positivo, permanente secondo EN ISO 13850
- Sblocco a chiave, fornitura senza chiave
- Protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di puliziacon getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato con innovativo concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
- Documentazione completa inclusa, facilitando scelta e ordinazione tramite un configuratore online grafico
- Dispositivi altamente performanti e semplicemente perfetti per il comando e la segnalazione
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


