SIEMENS - SIE3SU10501HK200AA0 PULS.F.EMERG KEY S1 40MM - 3SU10501HK200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946941
Artikelnummer
SIE3SU10501HK200AA0
Herstellernummer
3SU10501HK200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Con serratura Siemens, numero serratura S1
- Blocco positivo, secondo EN ISO 13850
- Sblocco a chiave
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dimensioni del fungo disponibili: 30/40/60 mm
- Varianti: luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


