Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501HH200AA0 PULS.F.EMERG KEY SB421 40MM - 3SU10501HH200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947030

Artikelnummer

SIE3SU10501HH200AA0

Herstellernummer

3SU10501HH200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

67 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, rosso
    • Dimensioni complessive: 40 mm
    • Serratura: RONIS, numero serratura 421
    • Blocco positivo permanente conforme a DIN EN ISO 13850
    • Opzioni di sblocco: a chiave, a trazione, a rotazione
    • Due modalità di connessione: standard e tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Spazio di installazione: fori non scanalati con protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Aggiunta di flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e accessori
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie