Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501HA200AA0 PULS.F.EMERG TRAZIONE 40MM - 3SU10501HA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946705

Artikelnummer

SIE3SU10501HA200AA0

Herstellernummer

3SU10501HA200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

45.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo.
    • Materiale: metallo lucido, rosso.
    • Blocco positivo permanente secondo DIN EN ISO 13850.
    • Sblocco a trazione.
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambienteesterno.
    • Collegamenti: PROFINET, AS-Interface, IO-Link disponibili.
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa: manuali, dati 3D, schemi di collegamento.
    • Esecuzioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori non scanalati.
    • Maggiore flessibilità riducendo il cablaggio e minimizzando le fonti di errore.
    • Robusti e facili da pulire anche con getto ad alta pressione, resistenti a polvere, oli e liscivia.
    • Perfetti per diverse applicazioni grazie alle numerose esecuzioni disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie