SIEMENS - SIE3SU10501CD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 60MM - 3SU10501CD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967656
Artikelnummer
SIE3SU10501CD400AA0
Herstellernummer
3SU10501CD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
- Diametro del fungo: disponibile in 30/40/60 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Facile montaggio con connessione senzaattrezzi grazie al concetto di innesto a scatto
- Possono essere collegati tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Completamente protetto contro polvere, olio e liscivia
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Possibilità di diverse esecuzioni e colori per soddisfare esigenze specifiche
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano e offre un’ampia gamma di opzioni per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


