SIEMENS - SIE3SU10501CD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 60MM MET - 3SU10501CD300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967649
Artikelnummer
SIE3SU10501CD300AA0
Herstellernummer
3SU10501CD300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
- Diametro del fungo: 22 mm
- Realizzazione in metallo lucido di alta qualità
- Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata
- Adatto per pulizie con getto ad alta pressione
- Grado di protezione elevato contro polvere, oli e liscivia
- Connessioni disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: diametro fungo di 30/40/60 mm, varicolori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Facilità di installazione e riduzione dell'onere di cablaggio
- Minimizzazione delle fonti di errore ed aumento della flessibilità
- Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale
- Robustezza e resistenza agli ambienti industriali e agli agenti esterni
- Possibilità di ordinare semplicemente i vari componenti secondo necessità
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano, progettato per ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


