SIEMENS - SIE3SU10501CD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 60MM - 3SU10501CD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS - nein
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967632
Artikelnummer
SIE3SU10501CD200AA0
Herstellernummer
3SU10501CD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
- Diametro pulsante: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Tipo di azionamento: Ad impulso
- Protezione antirotazione integrata
- Compatibilità di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato per uso industriale
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varie opzioni di esecuzione disponibili
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano e offre una robustezza adatta a condizioni industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


