Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501CD100AA0 PULS. FUNGO NERO 60MM - 3SU10501CD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209967625

Artikelnummer

SIE3SU10501CD100AA0

Herstellernummer

3SU10501CD100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante A Fungoo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo robustezza e versatilità.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido, nero
    • Tipo di azionamento: Ad impulso
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: Innovativo concetto di innesto a scatto, scelta semplice fori non scanalati
    • Disponibilità: Vari diametri (30/40/60 mm), colori, opzioni luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione senza attrezzi speciali
    • Aumento della flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per un'ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto
    • Elevata performance nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie