SIEMENS - SIE3SU10501BD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 40MM - 3SU10501BD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966789
Artikelnummer
SIE3SU10501BD400AA0
Herstellernummer
3SU10501BD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
ohne
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplice e rapido senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Compatibilità di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità in diverse dimensioni di fungo: 30/40/60 mm
- Facile montaggio e installazione, riducendo il tempo di lavoro
- Elevata affidabilità anche in condizioni difficili, esente da polvere e oli
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a varie configurazioni disponibili
- Documentazione completa per una scelta e ordinazione confortevole degli apparecchi
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, grazie al suo grande operatore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


