Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501BD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 40MM - 3SU10501BD200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966765

Artikelnummer

SIE3SU10501BD200AA0

Herstellernummer

3SU10501BD200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un'operazione comoda con tutta la mano grazie al suo design rotondo e in metallo lucido.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Colore: rosso, disponibile anche in altre varianti
    • Tipo: ad impulso con operatore grande
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Massima affidabilità operativa, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nel cablaggio, riduzione delle fonti di errore
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comode degli apparecchi
    • Design robusto e moderno, adatto per diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie