Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501BD100AA0 PULS. FUNGO NERO 40MM - 3SU10501BD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966758

Artikelnummer

SIE3SU10501BD100AA0

Herstellernummer

3SU10501BD100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo un'ottima versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, nero
    • Funzionamento: ad impulso
    • Montaggio: semplice, con fori non scanalati
    • Protezione: antirotazione 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione delcablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata robustezza contro polvere, oli, e liscivia
    • Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione semplificate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie