Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501AD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 30MM MET - 3SU10501AD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966734

Artikelnummer

SIE3SU10501AD300AA0

Herstellernummer

3SU10501AD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un azionamento comodo grazie al suo operatore grande, progettato per un utilizzo industriale e all'aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: giallo
    • Tipo di azionamento: ad impulso
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per supporto e ordinazione
    • Elevata flessibilità nella scelta delle configurazioni e personalizzazioni
    • Funzionamento affidabile in condizioni difficili senza compromissione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie