SIEMENS - SIE3SU10501AD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 30MM - 3SU10501AD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966727
Artikelnummer
SIE3SU10501AD200AA0
Herstellernummer
3SU10501AD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi esterni
- Contatto elettronico tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice con protezione antirotazione integrata
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Facilità di montaggio senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
- Scelta e ordinazione semplificate tramite configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Apparecchi altamente performanti e semplici da utilizzare
Pulsante a fungo
Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo con tutta la mano, offrendo un'eccellente funzionalità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


