SIEMENS - SIE3SU10501AD100AA0 PULS. FUNGO NERO 30MM - 3SU10501AD100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966710
Artikelnummer
SIE3SU10501AD100AA0
Herstellernummer
3SU10501AD100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro del fungo: 30 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: ad impulso
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dimensioni disponibili: 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplice con l'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, ideale per un uso industriale robusto e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


