SIEMENS - SIE3SU10501AA100AA0 PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 30MM - 3SU10501AA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967571
Artikelnummer
SIE3SU10501AA100AA0
Herstellernummer
3SU10501AA100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido nero
- Configurazione: permanente, sblocco a trazione
- Grado di protezione elevato per uso industriale e esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di diverse esecuzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Accesso a una documentazione completa per una migliore configurazione e ordinazione
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e sicura con tutta la mano, unendo robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


