SIEMENS - SIE3SU10500BB500AA0 PULS. SPORGENTE BLU - 3SU10500BB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965539
Artikelnummer
SIE3SU10500BB500AA0
Herstellernummer
3SU10500BB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, blu
- Tipo: sporgente ad impulso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nella configurazione grazie al configuratore online
- Documentazione completa disponibile, compresi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un innovativo sistema di montaggio che richiede solo una mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


