Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500BB400AA0 PULS. SPORGENTE VERDE - 3SU10500BB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965522

Artikelnummer

SIE3SU10500BB400AA0

Herstellernummer

3SU10500BB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione di montaggio e alta resistenza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido di alta qualità
    • Tipologia: bottone sporgente ad impulso
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configurazione personalizzabile: disponibile in vari colori e opzioni di funzionamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a collegamenti avanzati
    • Capace di resistere a condizioni ambientali avverse come polvere e umidità
    • Supporto completo per la scelta e ordinazione tramite configuratore online
    • Opzioni di personalizzazione per soddisfare specifiche esigenze operative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie