SIEMENS - SIE3SU10500BB300AA0 PULS. SPORGENTE GIALLO - 3SU10500BB300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965515
Artikelnummer
SIE3SU10500BB300AA0
Herstellernummer
3SU10500BB300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido giallo
- Funzionamento: sporgente ad impulso
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Documentazione completa disponibile per un facile supporto
- Varietà di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


