SIEMENS - SIE3SU10500BB200AA0 PULS. SPORGENTE ROSSO - 3SU10500BB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965508
Artikelnummer
SIE3SU10500BB200AA0
Herstellernummer
3SU10500BB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
15.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido rosso
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Protezione: 100% antirotazione già integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Compatibilità: documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Opzioni: disponibili più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Massima flessibilità nell'ordinazione e nella scelta di singoli apparecchi
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Aspetto moderno e robusto adatto a varie applicazioni industriali
- Possibilità di configurazioni personalizzate in base alle esigenze
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'esperienza di installazione semplice e una robustezza per l'impiego industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


