SIEMENS - SIE3SU10500AB800AA0 PULS. PIATTO GRIGIO - 3SU10500AB800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964853
Artikelnummer
SIE3SU10500AB800AA0
Herstellernummer
3SU10500AB800AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido grigio
- Montaggio semplice con concept di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schemadi collegamento)
- Montaggio rapido e senza attrezzi speciali, richiedendo solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio semplificato
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibile in diverse varianti: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design elegante e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


