SIEMENS - SIE3SU10500AB700AA0 PULS. PIATTO TRASPARENTE - 3SU10500AB700AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964846
Artikelnummer
SIE3SU10500AB700AA0
Herstellernummer
3SU10500AB700AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, bottone piatto ad impulso
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Può essere pulito con getto ad alta pressione
- Possibilità di collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle numerose opzioni di configurazione
- Disponibilità di una documentazione completa per una facile consultazione
- Offerta in diverse esecuzioni con opzioni di colore e luminosità
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e l'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


