SIEMENS - SIE3SU10500AB600AC0 PULS. PIATTO BIANCO SCRITTA I - 3SU10500AB600AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964884
Artikelnummer
SIE3SU10500AB600AC0
Herstellernummer
3SU10500AB600AC0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido e bianco
- Iscrizione: I, bottone, piatto ad impulso
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per uso industriale e ambienti esterni con elevato grado di protezione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Semplificazione del montaggio e riduzione degli oneri di cablaggio
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione comode
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
- Disponibilità in diverse esecuzioni, colori e modalità di funzionamento
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


