SIEMENS - SIE3SU10500AB600AA0 PULS. PIATTO BIANCO - 3SU10500AB600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964822
Artikelnummer
SIE3SU10500AB600AA0
Herstellernummer
3SU10500AB600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Disponibilità in più colori e varianti di comando (permanente/ad impulso)
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile inclusi manuale e dati 3D
- Elevata flessibilità grazie a diverse opzioni di esecuzione e altezza di bottone
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design rotondo e in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


