Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AB500AR0 PULS. PIATTO BLU SCRITTA R - 3SU10500AB500AR0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964907

Artikelnummer

SIE3SU10500AB500AR0

Herstellernummer

3SU10500AB500AR0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design elegante e una funzionalità avanzata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Tipo di bottone: piatto ad impulso
    • Omologazioni per il mercato mondiale
    • Installazione facile con montaggio a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
    • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminosità, iscrizioni e altezze diverse

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione multiple
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione intuitiva
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie