SIEMENS - SIE3SU10500AB500AA0 PULS. PIATTO BLU - 3SU10500AB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964815
Artikelnummer
SIE3SU10500AB500AA0
Herstellernummer
3SU10500AB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, blu
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: opzioni disponibili in vari colori, luminosità, iscrizioni e comandi
- Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo sistema di montaggio a scatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


