Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AB400AA0 PULS. PIATTO VERDE - 3SU10500AB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964808

Artikelnummer

SIE3SU10500AB400AA0

Herstellernummer

3SU10500AB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e pratico.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido, disponibile in verde
    • Tipo: Bottone piatto ad impulso
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Disponibilità in diverse varianti (colori, luminosità, iscrizioni)
    • Semplicità e alta performance nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie