SIEMENS - SIE3SU10500AB300AA0 PULS. PIATTO GIALLO - 3SU10500AB300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964792
Artikelnummer
SIE3SU10500AB300AA0
Herstellernummer
3SU10500AB300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Forma: Rotondo
- Tipo: Bottone piatto ad impulso
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per ordinazioni personalizzate
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % per un'installazione sicura.
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili.
- Documentazione completa disponibile per un'esperienza di utilizzo ottimale.
Pulsante Sirius Act
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


