Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AB200AD0 PULS. PIATTO ROSSO SCRITTA O - 3SU10500AB200AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964877

Artikelnummer

SIE3SU10500AB200AD0

Herstellernummer

3SU10500AB200AD0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in metallo lucido rosso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Materiale: metallo, plastica pregiata
  • Protezioni: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
  • Funzionamento affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie