Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO - 3SU10500AB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964785

Artikelnummer

SIE3SU10500AB200AA0

Herstellernummer

3SU10500AB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione in metallo, progettato per l'utilizzo industriale e outdoor.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: metallo lucido di alta qualità
    • Protezione contro la rotazione: integrata al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione.
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo e ordinazione.
    • Design moderno e robusto, garantendo alta performance e durata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie